圧着 ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
316件の「圧着 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 ジョイント 端子」、「圧着工具」、「接続端子 オスメス」などの商品も取り扱っております。
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCOランキング1位
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウランキング2位
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフランキング3位
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフランキング5位
1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
1袋(10個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
1パック(20個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(100個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
1袋(10個)ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
1パック(8個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
1パック(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
1パック(7個)ほか
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
1パック(10個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)